그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.25 " |
끝 유형 | 기계 하프 루프 |
직경 외부 직물 슬리브. | 0.60 " |
마감재 | 기름 |
로드 (Lbs.) | 26.10 |
자재 | 표준 강 |
외부 Dia. | 0.5 " |
전체 길이 | 1.625 " |
탄성률 | 72.25 파운드 / 인치 |
타입 | 유틸리티 |
와이어 직경 | 0.08 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 1.33 |
선박 폭 (cm) | 4.33 |
HS 코드 | 7320205020 |
모델 | 하중에서의 처짐 | 끝 유형 | 로드 (Lbs.) | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 와이어 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020031000 | 2" | 기계 하프 루프 | 16.75 | 1" | 8 3 / 64 " | 3.9 파운드 / 인치 | 0.11 " | 3 | ₩ 38,517 | |
020003000 | 3" | 전체 트위스트 루프 | 8.80 | 0.63 " | 10 " | 1.8 파운드 / 인치 | 0.07 " | 3 | ₩ 31,640 | |
020002000 | 1.99 " | 기계 하프 루프 | 5.60 | 0.81 " | 9 55 / 64 " | 0.75 파운드 / 인치 | 0.07 " | 3 | ₩ 41,475 | |
020103000 | 2.1 " | 기계 하프 루프 | 78.72 | 1.56 " | 15.593 | 16.06 파운드 / 인치 | 0.21 " | 6 | ₩ 68,477 | |
020029000 | 1" | 기계 하프 루프 | 35.00 | 0.88 " | 5 21 / 32 " | 17.76 파운드 / 인치 | 0.120 " | 3 | ₩ 39,567 | |
020013000 | 1" | 기계 하프 루프 | 16.82 | 0.56 " | 5 11 / 32 " | 9 파운드 / 인치 | 0.08 " | 3 | ₩ 27,335 | |
020004000 | 1" | 전체 트위스트 루프 | 6.50 | 0.5 " | 9.88 " | 1.71 파운드 / 인치 | 0.06 " | 3 | ₩ 25,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.