ASSOCIATED EQUIP ESS6011 배터리 충전기/스타터 70/35A 120VAC
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
항목 | 배터리 충전기 및 스타터 |
AC 코드 길이 | 6 피트 |
케이블 게이지 | 4 AWG |
케이블 길이 | 6ft. |
함수 | 부스팅, 충전 |
입력 전압 | 120 VAC |
수동 (M) / 자동 (A) | Automatic |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 30 " |
전체 폭 | 16 " |
스타일 | 바퀴 달린 |
테스트 기능 | 가능 |
타이머 기능 | 마이크로 프로세서 제어 |
함께 사용 | AGM, 딥 사이클, 젤, 납산 |
선박 중량 (kg) | 25.08 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.