그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시스템 테스터 |
정확성 | 100 콜드 크 랭킹 암페어 |
건설 | 플라스틱 |
깊이 | 11 " |
디스플레이 | 디지털 |
높이 | 4.5 " |
부하 범위 | 0 |
분해능 | 높은 |
타입 | 디지털 |
전압 범위 | 9 ~ 15 |
폭 | 568582 " |
함께 작동 | 12V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9030330040 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1012 | 9" | 3" | 568602 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.