항목 | 망원경 컨베이어 |
베어링스 | 공 |
침대 길이 | 50 피트 |
침대 재질 | 10가. 강철 |
프레임 사이(인치) | 30 |
Ft 당 용량. (Lb.) | 140 |
캐스터 Dia. | 5" |
센터 롤러 간격 | 1-1 / 2 인치 |
디자인 | 볼트 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 12 게이지 아연 도금 강철 |
높이 조정 | 하이 엔드 41 ~ 53 인치, 로우 엔드 19 ~ 24 인치 |
단위당 다리 | 6 |
맥스. 길이 (피트.) | 50 |
최소 길이 | 14-11 / 16 Ft. |
전체 길이 | 50ft. |
전체 폭 | 39 " |
롤러 | 1-1 / 2 "센터에 Hi 설정 |
롤러 용량 | 85 파운드 |
롤러 직경 | 1-3 / 8 " |
롤러 재질 | 18 게이지 아연 도금 강철 |
롤러 위치 | 1-1 / 2 "센터에서 높게 설정 |
컨베이어 섹션 용 롤러 | 80 |
선박 중량 (kg) | 1064.25 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 426.72 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 사이(인치) | 캐스터 Dia. | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4A52414TLEFG | 22 | 5" | 40ft. | 31 " | ₩ 21,218,995 | RFQ
|
T4A53214TLEFG | 30 | 5" | 40ft. | 39 " | ₩ 22,926,522 | RFQ
|
T5A52414TLEFG | 22 | 5" | 50ft. | 31 " | ₩ 24,413,900 | RFQ
|
T6A82414TLEFG | 22 | 8" | 60ft. | 31 " | ₩ 29,369,760 | RFQ
|
T6A83214TLEFG | 30 | 8" | 60ft. | 39 " | ₩ 31,638,425 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.