ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 슬라이더 베드 컨베이어 L 6피트 너비 34-1/2 In
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 |
조절 가능한 높이 | 26-1 / 2에서 34-1 / 2 In. |
베어링스 | 밀봉 및 사전 윤활 처리 |
침대 깊이 | 4" |
침대 길이 | 5 포트 |
침대 재질 | 강철 |
침대 폭 | 34-1 / 2 인치 |
벨트 속도 | 60FPM으로 고정 |
벨트 타입 | PVC 120 스무스 탑 |
벨트 폭 | 30 " |
드라이브 풀리 (인치) | 4 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
HP | 1/2 |
단위당 다리 | 2 |
부하 용량 | 445 파운드 |
모터 유형 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 |
전체 길이 | 6ft. |
상 | 세 |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
스탠드 형 | H |
스위치 | 켜기 / 끄기 토글 |
전압 | 230-460 VAC |
선박 중량 (kg) | 258.55 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 340.36 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
모델 | 벨트 폭 | 부하 용량 | 모터 유형 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 450의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 11ft. | 230-460 VAC | ₩ 14,242,375 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 430 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 16ft. | 230-460 VAC | ₩ 13,723,027 | RFQ
|
SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 415 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 21ft. | 230-460 VAC | ₩ 16,305,012 | RFQ
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 475의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 6ft. | 230-460 VAC | ₩ 12,490,852 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 415 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 11ft. | 230-460 VAC | ₩ 16,455,670 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 380 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 16ft. | 230-460 VAC | ₩ 17,811,482 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 350의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 21ft. | 230-460 VAC | ₩ 20,182,522 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.