ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 롤러 베드 컨베이어 L 12피트 너비 18인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 베드 벨트 컨베이어 |
조절 가능한 높이 | 26-1 / 2에서 34-1 / 2 In. |
베어링스 | 밀봉 및 사전 윤활 처리 |
침대 깊이 | 3-1 / 2 " |
침대 길이 | 10 포트 |
침대 재질 | 강철 |
침대 폭 | 21 입력 |
벨트 속도 | 60FPM으로 고정 |
벨트 타입 | PVC 120 스무스 탑 |
벨트 폭 | 18 " |
드라이브 풀리 (인치) | 4 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
HP | 1/2 |
단위당 다리 | 2 |
부하 용량 | 2550의 파운드 |
모터 유형 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 |
전체 길이 | 12ft. |
상 | 세 |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
스탠드 형 | H |
스위치 | 켜기 / 끄기 토글 |
전압 | 460 VAC |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 240.4 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
모델 | 벨트 폭 | 부하 용량 | 모터 유형 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 17ft. | 24 " | ₩ 17,760,172 | RFQ
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 22ft. | 24 " | ₩ 15,460,392 | RFQ
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 7ft. | 24 " | ₩ 11,450,565 | RFQ
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450의 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 12ft. | 34 " | ₩ 15,265,512 | RFQ
|
RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2375 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 17ft. | 34 " | ₩ 17,148,040 | RFQ
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 22ft. | 34 " | ₩ 16,899,522 | RFQ
|
RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2525 파운드 | 1/2 HP, 230/460 VAC, XNUMX 상 | 7ft. | 34 " | ₩ 14,011,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.