그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 트랜스퍼 |
볼 직경. | 1 입력 |
볼 재질 | 나일론 |
지름 | 1 43 / 64 " |
치수 A | 1-1 / 4 " |
치수 B | 1-3 / 8 " |
차원 C | 9 / 32 " |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 아연도 금강 |
길이 | 1 43 / 64 " |
장착 스타일 | 5/16-18 x 3/4" |
타입 | 마개 |
폭 | 1 43 / 64 " |
작업 부하 제한 | 100 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 볼 재질 | 지름 | 장착 스타일 | 타입 | 폭 | 작업 부하 제한 | 치수 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS | 1 43 / 64 " | 탄소강 | - | 5/16-18 x 3/4" | 스레드 된 | 1 43 / 64 " | 200 파운드 | 1-1 / 4 " | ₩ 49,157 | ||
BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS | 1.187 " | 탄소강 | - | 1/4-20 x 1/2" | 스레드 된 | 1.187 " | 33의 파운드 | 13 / 16 " | ₩ 16,835 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS | 1.75 " | 탄소강 | - | 1/4-20 x 11/16" | 스레드 된 | 1.75 " | 75의 파운드 | 1-3 / 8 " | ₩ 83,947 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS | 1.75 " | 나일론 | - | 1/4-20 x 11/16" | 스레드 된 | 1.75 " | 35의 파운드 | 1-3 / 8 " | ₩ 28,665 | ||
BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS | 1.187 " | 나일론 | 1 3 / 16 " | 1/4-20 x 1/2" | 마개 | 1.187 " | 17 파운드 | 13 / 16 " | ₩ 30,765 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS | 1.75 " | 나일론 | 1 3 / 4 " | 1/4-20 x 11/16" | 마개 | 1.75 " | 35의 파운드 | 1-3 / 8 " | ₩ 85,960 | ||
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS | 1.75 " | 나일론 | 1 3 / 4 " | 5/16-18 x 11/16" | 마개 | 1.75 " | 35의 파운드 | 1-3 / 8 " | ₩ 27,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.