그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 트랜스퍼 |
볼 직경. | 1-1 / 2 인치 |
볼 재질 | 나일론 |
치수 A | 1-13 / 16 " |
치수 B | 2-19 / 32 " |
차원 C | 2-7 / 16 " |
높이 | 1 13 / 16 " |
주택 자재 | 아연도 금강 |
길이 | 3" |
장착 스타일 | 9 / 32 " |
타입 | 플랜지 |
폭 | 3" |
작업 부하 제한 | 125 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 볼 재질 | 치수 A | 작업 부하 제한 | 치수 B | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS | 3" | 탄소강 | 1-13 / 16 " | 250의 파운드 | 2-19 / 32 " | 1 13 / 16 " | 아연도 금강 | 3" | ₩ 49,420 | ||
BT F 2H 1DIA 75 SS / SS | 2.75 " | 스테인리스 강 | 1-3 / 16 " | 75의 파운드 | 2-3 / 16 " | 1 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 2" | ₩ 70,525 | ||
BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS | 3" | 스테인리스 강 | 1-13 / 16 " | 250의 파운드 | 2-19 / 32 " | 1 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 3" | ₩ 173,985 | ||
BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS | 2" | 나일론 | 1-3 / 16 " | 35의 파운드 | 2-3 / 16 " | 1.187 " | 스테인리스 강 | 2.75 " | ₩ 89,792 | ||
BT F 2H 1DIA 75 SS / CS | 2" | 스테인리스 강 | 1-3 / 16 " | 75의 파운드 | 2-3 / 16 " | 1.187 " | 아연도 금강 | 2.75 " | ₩ 34,195 | ||
BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS | 3" | 나일론 | 1-13 / 16 " | 125 파운드 | 2-19 / 32 " | 1 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 3" | ₩ 166,442 | ||
BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS | 3" | 스테인리스 강 | 1-13 / 16 " | 250의 파운드 | 2-19 / 32 " | 1 13 / 16 " | 아연도 금강 | 3" | ₩ 99,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.