그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 트랜스퍼 |
볼 직경. | 1 입력 |
볼 재질 | 탄소강 |
치수 A | 1-1 / 4 " |
치수 B | 1-3 / 8 " |
차원 C | 5 / 8 " |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 아연도 금강 |
길이 | 1 43 / 64 " |
장착 스타일 | 드롭 인 |
타입 | 잠깐 들르다 |
폭 | 1 43 / 64 " |
작업 부하 제한 | 200 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 작업 부하 제한 | 볼 재질 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT DI .63DIA 33 CS / CS | 33의 파운드 | 탄소강 | 13 / 16 " | 15 / 16 " | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 1.187 " | 1.187 " | ₩ 17,185 | |
BT DI 1.19DIA 500 CS / CS | 500 파운드 | 탄소강 | 1-7 / 16 " | 1-3 / 4 " | 17 / 32 " | 1.437 " | 2" | 2" | ₩ 61,302 | |
BT DI 1.19DIA 500 SS / CS | 500 파운드 | 스테인리스 강 | 1-7 / 16 " | 1-3 / 4 " | 17 / 32 " | 1.437 " | 2" | 2" | ₩ 106,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.