ASHLAND CONVEYOR 4F10KA03B13 롤러 컨베이어 10피트 스트레이트 Bf 13 In
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 컨베이어 |
베어링스 | 볼 베어링 |
침대 길이 | 10 포트 |
침대 재질 | 1/8" 알루미늄 |
프레임 사이(인치) | 13 |
센터 롤러 간격 | 3 입력 |
디자인 | 볼트 |
프레임 마감 | 없음 |
프레임 재질 | 1/8 "알루미늄 채널 |
전체 길이 | 10ft. |
전체 폭 | 15.75 " |
롤러 | 3 "센터에서 높게 설정 |
롤러 용량 | 270 파운드 |
롤러 직경 | 1.9 " |
롤러 재질 | 16 게이지 알루미늄 |
롤러 위치 | 3 "센터에서 높게 설정 |
컨베이어 섹션 용 롤러 | 40 |
섹션 설명 | 10 피트. 직선 |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 309.88 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8428390000 |
원산지 | US |
모델 | 롤러 직경 | 베어링스 | 프레임 사이(인치) | 롤러 재질 | 섹션 설명 | 타입 | 디자인 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B10 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 10 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 5 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 562,817 | |
11F05EG15B16 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 16 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 5 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 666,505 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 22 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 5 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 778,610 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 10 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 10 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 717,430 | RFQ
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 16 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 10 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 765,135 | RFQ
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 22 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 10 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 943,355 | RFQ
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 10 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 5 피트. 직선 | 가벼운 의무 | 볼트 | - | ₩ 406,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.