항목 | 롤러 컨베이어 |
베어링스 | 볼 베어링 |
침대 재질 | 12가. 아연 도금 강판 |
프레임 사이(인치) | 10 |
센터 롤러 간격 | 1-1 / 2 인치 |
디자인 | 볼트 |
프레임 재질 | 12 게이지 아연 도금 강철 |
내부 반경 | 36 입력 |
외부 반경 | 47 입력 |
전체 폭 | 12 " |
롤러 | 1.5 "센터에서 높게 설정 |
롤러 용량 | 94 파운드 |
롤러 직경 | 1-3 / 8 " |
롤러 재질 | 18 게이지 아연 도금 강철 |
롤러 위치 | 1-1 / 2 "센터에서 높게 설정 |
섹션 설명 | 90도 곡선 |
타입 | 가벼운 의무 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8428390000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤러 직경 | 베어링스 | 프레임 사이(인치) | 롤러 재질 | 섹션 설명 | 타입 | 디자인 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14F10SG03B51 | 2-1 / 2 " | 볼 베어링 | 51 | 11 게이지 아연 도금 강철 | 10 피트. 직선 | 무거운 의무 | 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트 | ₩ 5,711,965 | RFQ
| |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 13 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | - | 볼트 | 없음 | ₩ 1,033,270 | RFQ
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 16 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | 가벼운 의무 | 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트 | ₩ 1,132,740 | RFQ
| |
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | 볼 베어링 | 22 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | 가벼운 의무 | 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트 | ₩ 1,374,747 | RFQ
| |
10F90KG03B16 | 1.9 " | 볼 베어링 | 16 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | 중간 듀티 곡선 | 용접 / 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트, 녹색 | ₩ 1,097,267 | ||
10F90KG03B22 | 1.9 " | 볼 베어링 | 22 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | 중간 듀티 곡선 | 용접 / 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트, 녹색 | ₩ 1,239,070 | RFQ
| |
10F90KG03B36 | 1.9 " | 볼 베어링 | 36 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 90도 곡선 | 중간 듀티 곡선 | 용접 / 볼트 | 내구성이 뛰어난 에폭시 파우더 페인트, 녹색 | ₩ 1,560,422 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.