그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.312 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 증기 산화물 |
플루트 길이 | 3 5 / 16 " |
학년 | M35 코발트 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 4.625 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 5 / 16 " |
크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01306 | 0.062 " | 1" | 1 15 / 16 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 8,242 | ||
01310 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 8,032 | ||
01314 | 0.125 " | 1.75 " | 2 13 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 10,885 | ||
01318 | 0.156 " | 2" | 3.187 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 11,795 | ||
01322 | 0.187 " | 2.375 " | 3-9 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 14,280 | ||
01326 | 0.218 " | 2.625 " | 3 13 / 16 " | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 17,902 | ||
01330 | 0.250 " | 2.875 " | 4 1 / 6 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 22,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.