그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 및 윤활기 |
조정 노브 | ㅁㄴㅇㄹ |
조정 범위 | 0 ~ 140 psi |
보울 재질 | 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 0.5 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 5 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 44 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
조각 수 | 2 |
전체 높이 | 6.2 " |
전체 폭 | 3.11 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 그릇 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38221 - 600 | 2 | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 8.21 " | 3.27 " | 1 / 4 "NPT | 1.3 온스 | 필터 / 조절기 및 윤활기 | ₩ 568,225 | ||
C38231 - 600 | 2 | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3 온스 | 필터 / 조절기 및 윤활기 | ₩ 615,807 | ||
C38331 - 600 | 2 | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 8 "NPT | 1.9 온스 | 필터 / 조절기 / 윤활기 | ₩ 667,747 | ||
C38341 - 600 | 2 | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 9.96 " | 3.55 " | 1 / 2 "NPT | 1.9 온스 | 필터 / 조절기 / 윤활기 | ₩ 674,275 | ||
C38351 - 600 | 2 | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 4 "NPT | 1.9 온스 | 필터 / 조절기 / 윤활기 | ₩ 775,635 | ||
C38231 - 610 | 2 | 0 ~ 140 psi | 금속 | 8.21 " | 3.27 " | 3 / 8 "NPT | 1.3 온스 | 필터 / 조절기 / 윤활기 | ₩ 595,052 | ||
C38331 - 610 | 2 | 0 ~ 140 psi | 금속 | 9.96 " | 3.55 " | 3 / 8 "NPT | 2.4 온스 | 필터 / 조절기 / 윤활기 | ₩ 688,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.