ARLINGTON INDUSTRIES L160ST 케이블 커넥터, 새들 유형, 1.092 x 1.092인치 크기, 50Pk, 아연
항목: BK3DVG
모델: L160ST
₩ 2,576 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 커넥터 |
케이블 범위 | 0.370 - 0.690 |
색상 | 은 |
엔드 스톱 직경 | 0.312 |
높이 | 1.092 " |
자재 | 아연 |
사이즈 | 3 / 8 " |
폭 | 1.092 " |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 엔드 스톱 직경 | 높이 | 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15A | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ₩ 2,548 | RFQ
| |
L16 | 0.405 - 0.650 | 0.400 x 0.580 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ₩ 2,128 | RFQ
| |
L15AST | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.096 " | 3 / 8 " | 1.096 " | ₩ 2,464 | RFQ
| |
L160 | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | ₩ 2,128 | RFQ
| |
L17 | 0.630 - 0.890 | 0.62 | 1.424 " | 1 / 2 " | 1.424 " | ₩ 3,612 | RFQ
| |
L18 | 0.820 - 1.040 | 0.818 | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ₩ 6,888 | RFQ
| |
L19 | 1.100 - 1.400 | 1.03 | 2.047 " | 1" | 2.047 " | ₩ 10,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.