ARLINGTON INDUSTRIES DBVR151CGC 인클로저 박스, 7.186 x 4.934인치 크기, 플라스틱
항목: CD6WZA
모델: DBVR151CGC
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
색상 | 백 |
높이 | 7.186 " |
자재 | UV 등급 플라스틱 |
사이즈 | 1 배속 |
폭 | 4.934 " |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 입방 인치 | 높이 | 자재 | 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBHB1W | 백 | - | 4.934 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 7.186 " | ₩ 47,068 | RFQ
| |
DBHB1BRC | 갈색 | - | 4.934 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 7.186 " | ₩ 47,068 | RFQ
| |
DBHB1BR | 갈색 | - | 4.934 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 7.186 " | ₩ 47,068 | RFQ
| |
DBHB1C | 백 | - | 4.934 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 7.186 " | ₩ 47,068 | RFQ
| |
DBHM1C | 백 | - | 7.012 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 9.058 " | ₩ 36,988 | RFQ
| |
DBHR131C | 백 | - | 7.188 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 4.937 " | ₩ 53,788 | RFQ
| |
DBHR141C | 백 | - | 7.188 " | UV 등급 플라스틱 | 1 배속 | 4.937 " | ₩ 53,788 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.