ARLINGTON INDUSTRIES 857A 커넥터, 90도, 절연 스로트, 7.187 x 6.218인치 크기, 아연
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 커넥터 |
케이블 범위 | 2.600 - 3.100 |
색상 | 은 |
높이 | 7.187 " |
자재 | 아연 |
사이즈 | 2-1 / 2 " |
폭 | 6.218 " |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 높이 | 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38900AST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.819 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
3810900AST | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.036 " | 1 / 2 " | 2.668 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
38900ST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.739 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
4010900AST | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.56 " | 1" | 1.716 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
40900AST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 1" | 1.819 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
40900ST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 3 / 4 " | 1.739 " | ₩ 2,296 | RFQ
| |
851 | 0.635 - 1.085 | 2.14 " | 1 / 2 " | 1.842 " | ₩ 5,208 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.