그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 2.5 " |
색상 | 블랙 / 그레이 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 열가소성 고무 |
최대. 압력 | 28의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 275도 F |
보강 | 폴리 프로필렌 |
진공 등급 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 2.64 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 4009410000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210100751525-10 | 1.5 " | 1 / 16 " | 25ft. | 38의 PSI | 29 인치 Hg | - | RFQ
|
210101001525-10 | 2.3 " | 1" | 25ft. | 34의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 133,875 | |
210101501525-10 | 2.8 " | 1.5 " | 25ft. | 23의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 170,117 | |
210101751525-10 | 3" | 1.75 " | 25ft. | 18의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 188,527 | |
210102001525-10 | 3.3 " | 2" | 25ft. | 17의 PSI | 29 인치 Hg | ₩ 225,767 | |
210102501525-10 | 3.8 " | 2.5 " | 25ft. | 16의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 281,942 | |
210103001525-10 | 5" | 3" | 25ft. | 14의 PSI | 19 인치 Hg | ₩ 358,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.