항목 | 집 전체 가습기 |
암페어 AC | 0.8 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 10-5 / 16 " |
배수 유형 | 1/2 "ID 호스 |
팬 CFM | CFM 270 |
높이 | 18 " |
맥스. 평방 피트 용량 | 5000 |
실장 형 | 플레 넘 |
NEMA 플러그 구성 | 접지 |
속도의 수 | 1 |
교체 심지 | Wick 모델 # 35 |
필요 | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 |
타입 | 팬 구동 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 100 |
폭 | 15 29 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 7.06 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8479891000 |
프로덕트 | 모델 | 필요 | 암페어 AC | 깊이 | 타입 | 전압 | 와트 | 폭 | 배수 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10.375 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 738,675 | ||
400M | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10-5 / 16 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 584,552 | ||
500 | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10-5 / 16 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 567,262 | ||
500M | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10-5 / 16 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 470,172 | ||
600 | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10-5 / 16 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 650,370 | ||
600M | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.5 | 10-5 / 16 " | 드레인 바이 패스 | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 511,175 | ||
700 | 피드 튜빙, 바이 패스 덕트, 배수 호스 | 0.8 | 10-5 / 16 " | 팬 구동 | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "ID 호스 | ₩ 953,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.