항목 | 미디어 에어 클리너 |
공기 흐름 | CFM 2000 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6-3 / 4 " |
덕트 높이 | 19.75 " |
덕트 폭 | 21.187 " |
필터 효율 | 95 % |
필터 등급 | 2 마이크론 |
마감재 | 분말 코팅 아연 도금 강판 |
높이 | 22 1 / 16 " |
메르브 | 13 |
산 | H VAC 캐비닛의 반환 측면 |
속도의 수 | 0 |
타입 | 전체 집 주름 |
폭 | 568879 " |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8421398015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.