그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 와셔 |
마감재 | 아연 |
볼트 크기에 적합 | 1" |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2" |
로크웰 경도 | B49 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 다이아몬드 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 로크웰 경도 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8881-HDG | 아연 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 18,567 | ||
Z8947G | 아연 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 23,222 | ||
Z8948G | 아연 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 24,902 | ||
Z8882-HDG | 뜨거운 담근 아연 도금 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 18,567 | RFQ
| |
Z8883-HDG | 아연 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 19,180 | ||
Z8892-HDG | 아연 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 4" | 1.07 | B40 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 37,205 | ||
Z8884-HDG | 아연 | 1" | 1-1 / 16 " | 3" | 0.61 | B40 | 1" | 1 / 4 " | ₩ 18,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.