플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U55050.043.0150 Socket Cap Screw Standard Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK | AB7CLE 22TV46

APPROVED VENDOR U55050.043.0150 소켓 캡 나사 표준 Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK

재고 있음 있음
항목: AB7CLE 모델 : U55050.043.0150크로스 참조: 22TV46 / 42KU48

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 176,627 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기7 / 16 "-14
드라이브 크기3 / 8 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.11 / 16 "
머리 높이7 / 16 "
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이1.5 "
자재316 스테인레스 스틸
최소 인장 강도85,000의 PSI
로크웰 경도B80에서 C32
온도. 범위-화씨 50도에서 화씨 550도
스레드 Dia.7 / 16 "
스레드 방향오른손
나사 길이1.375 "
스레드 크기14
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.17
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U55050.043.0150 소켓 캡 나사 표준 Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK
₩ 176,627 /팩