그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
지름 | 1 / 2 " |
마감재 | 평원 |
학년 | 316 |
머리 높이 | 5 / 16 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 3 / 4 " |
머리 아래 길이 | 1.25 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최소 나사산 길이 | 1-1 / 4 " |
로크웰 경도 | B95 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 100,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.25 " |
스레드 크기 | 13 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7318158055 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 로크웰 경도 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ATY8 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 등급 없음 | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.75 " | B80 | 인치 | ₩ 44,446 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.