APPROVED VENDOR U51070.100.9999 스레드 로드 스테인리스 스틸 1-8 x 12피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드로드 |
클래스 | 1A |
마감재 | 평원 |
자재 | 18-8 스테인리스 |
전체 길이 | 12ft. |
로크웰 경도 | B80에서 C32 |
인장 강도 | 85,000에서 150,000 PSI로 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 1-8 |
나사 유형 | UNC |
항복 강도 | 45,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 12 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 381 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.