그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 헤드 캡 나사 |
직경 / 나사 크기 | # 3-56 |
드라이브 크기 | 5 / 64 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 3 / 16 " |
머리 높이 | 1 / 16 " |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 아래 길이 | 1 / 4 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
최소 인장 강도 | 85,000의 PSI |
로크웰 경도 | B80에서 C32 |
온도. 범위 | -화씨 58도에서 화씨 302도 |
스레드 Dia. | #3 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 56 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 끝 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 7318156010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 항목 | 머리 아래 길이 | 최소 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FY51 | # 8-32 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 3 / 4 " | 80,000의 PSI | ₩ 58,932 | ||
1FY55 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 3 / 4 " | 80,000의 PSI | ₩ 75,040 | ||
1FY56 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 1" | 80,000의 PSI | ₩ 44,339 | RFQ
| |
1FY58 | # 10-32 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 1 / 2 " | 80,000의 PSI | ₩ 40,187 | RFQ
| |
1FY65 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 3 / 4 " | 80,000의 PSI | ₩ 49,078 | ||
1FY67 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 1.25 " | 80,000의 PSI | ₩ 55,457 | ||
1FY68 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 헤드 캡 나사 | 1.5 " | 80,000의 PSI | ₩ 37,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.