플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U48300.013.0100 기계 나사 평강 6-32 X 1 L, 100PK | AB9RLC 2EY17

APPROVED VENDOR U48300.013.0100 기계 나사 플랫 스틸 6-32 X 1 L, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB9RLC 모델 : U48300.013.0100크로스 참조: 2EY17 / 127G61

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 52,587 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
드라이브 유형필립스
운전사 크기#2
마감재 평원
헤드 각도82도
머리 Dia.0.262 "
머리 높이0.083 "
헤드 유형평면
길이1"
자재황동
측정 시스템인치
스레드 크기6-32

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드7415338010
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U48300.013.0100 기계 나사 플랫 스틸 6-32 X 1 L, 100PK
₩ 52,587 /팩