그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 길이 | 0.318 " |
드릴 포인트 크기 | #3 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 평원 |
머리 색깔 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 높이 | 0.19 ~ 0.172 인치 |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 0.367 " |
길이 | 1" |
자재 | 410 스테인레스 스틸 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 1 / 4-14 |
타입 | 셀프 드릴링 |
와셔 OD | 0.520-0.480 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7318145020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드릴 포인트 크기 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 육각 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T08100HDUC-G100 | #3 | 육각 와셔 | 1 / 4 " | 평원 | 0.334 " | 0.152 " | 0.245 ~ 0.25 인치 | 1" | ₩ 52,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.