플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U26660.025.0075 Metal Screw 1/4 Inch 3/4 Inch Length, 100PK | AB2GRL 1LY90

APPROVED VENDOR U26660.025.0075 금속 나사 1/4인치 3/4인치 길이, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB2GRL 모델 : U26660.025.0075크로스 참조: 1LY90 / 155T48

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 12,670 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목판금 나사
드라이브 유형필립스
운전사 크기#3
마감재 아연 도금
머리 Dia.0.492-0.473 "
머리 높이0.175 ~ 0.162 인치
헤드 유형
길이3 / 4 "
자재케이스 강화 강철
크기1 / 4-14 인치
측정 시스템인치

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.49
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)9.53
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드7318145020
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델드라이브 유형운전사 크기마감재 머리 Dia.머리 높이항목길이자재가격
승인된 공급업체 696706-PG 금속 나사 팬 #6 1인치 길이 - 100개 팩 | AB2HXY 1MA58 696706-PG사각형.#1아연 도금0.270 "0.097 "판금 나사1"케이스 강화 강철₩ 15,172
승인된 공급업체 696722-PG 금속 나사 팬 #6 1 1/2 L - 100개 팩 | AB2HYA 1MA60 696722-PG사각형.#1아연 도금0.270 "0.097 "판금 나사1.5 "케이스 강화 강철₩ 10,622
승인된 공급업체 697439-PG 금속 나사 팬 #8 1/2인치 길이 - 100개 팩 | AB2HYB 1MA62 697439-PG사각형.#2아연 도금0.322 "0.115 "판금 나사1 / 2 "케이스 강화 강철₩ 13,037
승인된 공급업체 696710-PG 금속 나사 팬 #8 1 1/4 L - 100개 팩 | AB2HYD 1MA65 696710-PG사각형.#2아연 도금0.322 "0.115 "판금 나사1.25 "케이스 강화 강철₩ 17,902
승인된 공급업체 696711-PG 금속 나사 팬 #8 1 1/2 L - 100개 팩 | AB2HYE 1MA66 696711-PG사각형.#2아연 도금0.322 "0.115 "판금 나사1.5 "케이스 강화 강철₩ 27,212
승인된 공급업체 697443-PG 금속 나사 팬 #10 3/4인치 길이 - 100개 팩 | AB2HYG 1MA69 697443-PG사각형.#2아연 도금0.373 "0.133 "판금 나사3 / 4 "케이스 강화 강철₩ 17,640
승인된 공급업체 696728-PG 금속 나사 팬 #12 1 1/2인치 길이 - 100개 팩 | AB2HYL 1MA75 696728-PG사각형.#3아연 도금0.425 "0.151 "판금 나사1.5 "케이스 강화 강철₩ 47,670

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0075 금속 나사 1/4인치 3/4인치 길이, 100PK
₩ 12,670 /팩