그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판금 나사 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | #1 |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 0.219-0.205 " |
머리 높이 | 0.08 ~ 0.07 인치 |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 1 / 2 " |
자재 | 케이스 강화 강철 |
크기 | # 4-24 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7318141030 |
원산지 | CN |
모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696706-PG | 사각형. | #1 | 아연 도금 | 0.270 " | 0.097 " | 판금 나사 | 1" | 케이스 강화 강철 | ₩ 15,172 | |
696722-PG | 사각형. | #1 | 아연 도금 | 0.270 " | 0.097 " | 판금 나사 | 1.5 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 10,622 | |
697439-PG | 사각형. | #2 | 아연 도금 | 0.322 " | 0.115 " | 판금 나사 | 1 / 2 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 13,037 | |
696710-PG | 사각형. | #2 | 아연 도금 | 0.322 " | 0.115 " | 판금 나사 | 1.25 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 17,902 | |
696711-PG | 사각형. | #2 | 아연 도금 | 0.322 " | 0.115 " | 판금 나사 | 1.5 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 27,212 | |
697443-PG | 사각형. | #2 | 아연 도금 | 0.373 " | 0.133 " | 판금 나사 | 3 / 4 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 17,640 | |
696728-PG | 사각형. | #3 | 아연 도금 | 0.425 " | 0.151 " | 판금 나사 | 1.5 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 47,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.