APPROVED VENDOR U24210.025.0125 스토브 볼트 원형 1/4-20X1 1/4L, 100PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
운전사 크기 | 7 / 16 " |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 0.472 " |
머리 높이 | 0.175 " |
헤드 유형 | 일주 |
구멍 크기 | 9/32 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B70 - 100 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | 0 ~ + 375F |
인장 강도 | 60,000 PSI |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 8.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.