APPROVED VENDOR U22538.062.0500 Threaded Stud Stainless Steel 5/8-11X5, 75PK | AB8PRV 26LU01

APPROVED VENDOR U22538.062.0500 스레드 스터드 스테인리스 스틸 5/8-11X5, 75PK

재고 있음 있음
항목: AB8PRV 모델 : U22538.062.0500크로스 참조: 26LU01

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 756,157 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목완전 나사산 스터드
학년B8M
자재스테인리스 강
최소 인장 강도75,000 PSI
전체 길이5"
로크웰 경도B96
온도. 범위-58도 1067도까지
스레드 방향오른손
스레드 크기5 / 8-11
나사 유형UNC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 11.83
선박 높이 (cm)15.09
선박 길이 (cm)23.29
선박 폭 (cm)19.2
HS 코드7318155030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U22538.062.0500 스레드 스터드 스테인리스 스틸 5/8-11X5, 75PK
₩ 756,157 /팩