그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 3 / 4 " |
Dia 외부 눈. | 1-13 / 32 " |
아이 볼트 유형 | 회전 와이어 |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 저탄소 강 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
생크 길이 | 1" |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 회전 와이어 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 아이 볼트 유형 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35Z550 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 오픈 와이어 | 3" | 1 / 4 " | 2" | 1 15 / 16 " | 1 / 4-20 | ₩ 10,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.