그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 래그 나사 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
학년 | 1 |
육각 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 1" |
자재 | 저탄소 강 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7318152065 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.