그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 래그 나사 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 1 |
육각 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 1" |
자재 | 저탄소 강 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
크기 | 5 / 16 " |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 5.5 |
선박 길이 (cm) | 11.5 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 7318110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 육각 크기 | 항목 | 길이 | 자재 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AL1/4X2-1/2 | 평원 | 7 / 16 " | 육각 래그 나사 | 2.5 " | 18-8 스테인리스 | - | 1 / 4 " | ₩ 1,005,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.