플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U08200.031.0150 Hex Cap Screw Grade 2 5/16-18 X 1-1/2, 100PK | AE4YGV 5NYV1

APPROVED VENDOR U08200.031.0150 육각 캡 나사 등급 2 5/16-18 X 1-1/2, 100PK

재고 있음 있음
항목: AE4YGV 모델 : U08200.031.0150크로스 참조: 5NYV1 / 42JM78

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 34,807 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기5 / 16 "-18
지름5 / 16 "
마감재 평원
학년2
머리 높이13 / 64 "
헤드 유형마녀
헤드 폭1 / 2 "
머리 아래 길이1.5 "
자재저탄소 강
최소 나사산 길이7 / 8 "
로크웰 경도B80에서 B100
측정 시스템인치
인장 강도74,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이7 / 8 "
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.77
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158066
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기지름마감재 학년머리 높이헤드 폭머리 아래 길이리필가격
승인된 공급업체 494142-PG 육각 캡 나사 등급 A 3/4-10 x 2 - 20개 팩 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "아연 도금A1 / 2 "1.125 "2"-₩ 55,842
승인된 공급업체 494406-PG 육각 캡 나사 등급 A 1/4-20 x 7 - 100개 팩 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "아연 도금A11 / 64 "7 / 16 "7"-₩ 141,330
RFQ
승인된 공급업체 494064-PG 육각 캡 나사 등급 A 1/4-20 x 8 - 100개 팩 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "아연 도금A11 / 64 "7 / 16 "8"-₩ 148,907
승인된 공급업체 494436-PG 육각 캡 나사 등급 A 5/16-18 x 7 - 50개 팩 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "아연 도금A7 / 32 "1 / 2 "7"-₩ 92,405
승인된 공급업체 494258-PG 육각 캡 나사 등급 A 5/16-18 x 8 - 50개 팩 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "아연 도금A7 / 32 "1 / 2 "8"-₩ 78,365
RFQ
승인된 공급업체 494068-PG 육각 캡 나사 등급 A 3/8-16 x 7-1/2 - 50개 팩 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "아연 도금A1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-₩ 104,058
RFQ
승인된 공급업체 494071-PG 육각 캡 나사 등급 A 3/8-16 x 9 - 50개 팩 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "아연 도금A1 / 4 "9 / 16 "9"-₩ 131,197

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U08200.031.0150 육각 캡 나사 등급 2 5/16-18 X 1-1/2, 100PK
₩ 34,807 /팩