플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U07111.025.0062 어깨 나사 10-24 X 5/8 길이, 25PK | AA9BPA 1CA71

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 숄더 나사 10-24 X 5/8 길이, 25PK

재고 있음 있음
항목: AA9BPA 모델 : U07111.025.0062크로스 참조: 1CA71

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,440 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어깨 나사
클래스3A
드라이브 크기1 / 8 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.3 / 8 "
머리 높이3 / 16 "
헤드 스타일널링
자재합금강
최소 인장 강도140,000의 PSI
로크웰 경도32 ~ 43 HRC
어깨 Dia.1 / 4 "
어깨 길이5 / 8 "
어깨 길이 공차+/- 0.005 "
나사 길이3 / 8 "
스레드 크기10-24

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.21
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)6.6
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7318156080
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 숄더 나사 10-24 X 5/8 길이, 25PK
₩ 20,440 /팩