플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U04100.031.0075 육각 캡 나사 등급 8 5/16-18 X 3/4, 100PK | AF2VJJ 6YAN8

APPROVED VENDOR U04100.031.0075 육각 캡 나사 등급 8 5/16-18 X 3/4, 100PK

재고 있음 있음
항목: AF2VJJ 모델 : U04100.031.0075크로스 참조: 6YAN8 / 42HJ24

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,970 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기5 / 16 "-18
지름5 / 16 "
마감재 평원
학년8
머리 높이13 / 64 "
헤드 유형마녀
헤드 폭1 / 2 "
머리 아래 길이3 / 4 "
자재합금강
최소 나사산 길이3 / 4 "
증명 부하120,000의 PSI
로크웰 경도C33에서 C39로
측정 시스템인치
인장 강도150,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이3 / 4 "
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158066
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기지름마감재 플랜지 Dia.학년머리 높이헤드 유형헤드 폭가격
승인된 공급업체 HVHS.000059.50 육각 캡 나사 B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "평원-B725 / 64 "무거운1 1 / 16 "₩ 105,099
승인된 공급업체 HVHS.000104.50 육각 캡 나사 B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "평원-B725 / 64 "무거운1 1 / 16 "₩ 147,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0075 육각 캡 나사 등급 8 5/16-18 X 3/4, 100PK
₩ 18,970 /팩