그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭 볼트 |
클래스 | 2A |
비교 가능 | 부동산 등급 4.6 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
마감재 | 아연 |
학년 | A |
머리 높이 | 11 / 64 " |
헤드 유형 | 육각 머리 볼트 |
헤드 폭 | 7 / 16 " |
머리 아래 길이 | 1.75 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B69 |
크기 | 1/4-20 x 1-3/4" |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.75 " |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7318158069 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.