APPROVED VENDOR TC40ELL90 팔꿈치, 4인치 크기, Tri Clover 호환, 90 Deg. 굽히다
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 |
보어 직경. | 3.875 " |
중심선 벤드 반지름 | 6.625 " |
플랜지 Dia. | 4.682 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TC05ELL90 | 0.375 " | 1" | - | RFQ
| |
TC075ELL90 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC075ELL45 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL90 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL45 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL180 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC15ELL90 | 1.375 " | 1.984 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.