APPROVED VENDOR TC20VBALL3W 볼 밸브, 2인치 트라이 클로버 호환, 3방향
항목: CF6CBC
모델: TC20VBALL3W
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
보어 직경. | 1.875 " |
플랜지 Dia. | 2.516 " |
손잡이 재질 | 201 스테인레스 스틸 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
시트 재질 | PTFE 테플론 |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10V발탭 | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10V볼 | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL-RH | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.