그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 부싱 |
부싱 유형 | 슬립 고정 재생 조합 얇은 벽 |
동심도 공차 | 0.0005 "TIR 최대 |
드릴 크기 | J |
마감재 | 강철 |
경도 | RC 62-64 |
내부 Dia. | 0.277 " |
내부 Dia. 공차 | 0.0001- + 0.0005 " |
자재 | 52100 스루 강화 |
외부 Dia. | 7 / 16 " |
외부 Dia. 공차 | -0.0005--0.0007 " |
전체 길이 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 1.59 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | GB |
모델 | 전체 길이 | 부싱 유형 | 동심도 공차 | 드릴 크기 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF11212OM | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 31/32 | 31/32 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212OP | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 63/64 | 63/64 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212OR | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 1" | 1" | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212OW | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 1.031 " | 1.031 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212OZ | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 1-3 / 64 " | 1-3 / 64 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212PB | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 1-1 / 16 " | 1-1 / 16 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 | |
SF11212PH | 3 / 4 " | 슬립 고정 재생 조합 | 0.0005 "TIR 최대 | 1-3 / 32 " | 1-3 / 32 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003 " | ₩ 66,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.