APPROVED VENDOR SB-3003-0125-25-72 플랫 3003 알루미늄 1/8인치 T 2 1/2인치 x 6피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 3003 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 0.500 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | H14 (하드 1/2) |
두께 | 1 / 8 " |
두께 공차 | +/- 0.006 " |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 40 |
전형적인 인장 강도 | 22,000의 PSI |
전형적인 항복 강도 | 16,000에서 21,000 PSI로 |
폭 | 2.5 " |
폭 포용력 | +/- 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 1.11 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 합금 유형 | 마감재 | 전형적인 경도 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 27,072 | |
SB-3003-0125-01-36 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 43,085 | |
SB-3003-0125-01-72 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 69,037 | RFQ
|
SB-3003-0125-15-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 30,782 | |
SB-3003-0125-15-36 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 53,077 | |
SB-3003-0125-15-72 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 88,042 | RFQ
|
SB-3003-0125-02-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 2" | +/- 0.063 " | ₩ 32,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.