플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 RMM3480-SS 나비형 나사 널링 M5X0.80X13Mm, 5PK | AB2ZFQ 1PY36

APPROVED VENDOR RMM3480-SS 엄지 나사 널링 M5X0.80X13Mm, 5PK

재고 있음 있음
항목: AB2ZFQ 모델: RMM3480-SS교차 참조: 1PY36

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 87,334 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나비 나사
클래스2A
마감재 패시베이션
머리 Dia.11mm
머리 높이5mm
헤드 두께5mm
헤드 유형널링
헤드 폭5mm
길이13 "
자재18-8 스테인리스
로크웰 경도B85에서 B95
측정 시스템메트릭
인장 강도80,000
스레드 크기M5 X 0.8

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7318156070
원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 두께헤드 유형헤드 폭항목길이가격
승인된 공급업체 PTS1500-SL 엄지 나사 널링 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SL패시베이션5 / 8 "3 / 16 "0.187 "널링3 / 16 "나비 나사1.5 "₩ 104,903
승인된 공급업체 PTS2000-SL 나비 나사 널링 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SL패시베이션7 / 16 "3 / 16 "0.187 "널링3 / 16 "나비 나사2"₩ 115,416
승인된 공급업체 4047-1500-SL 나비 나사 널링 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SL패시베이션3 / 4 "3 / 16 "0.187 "널링3 / 16 "나비 나사1.5 "₩ 109,785

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR RMM3480-SS 엄지 나사 널링 M5X0.80X13Mm, 5PK
₩ 87,334 /팩