APPROVED VENDOR P4125BQ 벽돌용 나사 플랫 1/4 X 1 1/4, 3700PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽돌 앵커 나사 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
드릴 비트 크기 | 5 / 16 " |
헤드 스타일 | 플랫, 필립스 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 경화 강 |
맥스. 작업 두께 | 1 / 4 " |
최소 삽입 | 1" |
타입 | 콘크리트 공사 |
궁극 전단 (Lb.) | 1568 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 1480 |
선박 중량 (kg) | 20.73 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 7318141030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.