그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 부싱 |
부싱 유형 | 헤드리스 프레스 핏 |
동심도 공차 | 0.0003 "TIR 최대 |
드릴 크기 | # 79 |
마감재 | 강철 |
경도 | RC 62-64 |
내부 Dia. | 0.014 |
내부 Dia. 공차 | 0.0001- + 0.0004 " |
자재 | 52100 스루 강화 |
외부 Dia. | 13 / 64 " |
외부 Dia. 공차 | + 0.0012 ~ + 0.0015 " |
전체 길이 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 0.52 |
선박 폭 (cm) | 0.52 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | GB |
모델 | 외부 Dia. 공차 | 부싱 유형 | 동심도 공차 | 전체 길이 | 드릴 크기 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H136BA | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 3 / 8 " | # 58 | 0.042 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 97,877 | |
H138AA | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 2 " | # 80 | 0.013 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 112,297 | |
H138AM | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 2 " | # 69 | 0.029 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 100,677 | |
H138AR | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 2 " | # 65 | 0.035 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 100,677 | |
H138BJ | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 2 " | # 55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 105,997 | |
H138CX | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 2 " | 2.45mm | 2.45mm | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | ₩ 31,797 | |
H14416RF | + 0.0025 ~ + 0.0021 " | 헤드 프레스 핏 | 0.0005 "TIR 최대 | 1" | 1-13 / 32 " | 1-13 / 32 " | +.0002-+.0006 " | 52100 스루 강화 | ₩ 68,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.