플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 M51260.060.0010 소켓 고정 나사 컵 M6 X 1Mm X 10Mm, 100PK | AE8RKL 6FA70

APPROVED VENDOR M51260.060.0010 소켓 고정 나사 컵 M6 X 1Mm X 10Mm, 100PK

재고 있음 있음
항목: AE8RKL 모델 : M51260.060.0010크로스 참조: 6FA70 / 160A62

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,815 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 고정 나사
클래스6g
동등한 십진수0.236 "
드라이브 크기3mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
자재A2 스테인리스 강 (18-8 스테인리스 강과 비교)
전체 길이10mm
포인트 타입
측정 시스템메트릭
스레드 크기M6 X 1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7318158030
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델클래스동등한 십진수드라이브 크기드라이브 유형마감재 머리 높이헤드 폭자재가격
승인된 공급업체 121081-PR 소켓 고정 나사 콘 10-32 x 3/16 - 100개 팩 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "헥스 소켓검은 산화물--합금강₩ 48,055
RFQ
승인된 공급업체 121126-PR 소켓 고정 나사 콘 1/4-28 x 3/8 - 100개 팩 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "헥스 소켓검은 산화물--합금강₩ 51,555

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M51260.060.0010 소켓 고정 나사 컵 M6 X 1Mm X 10Mm, 100PK
₩ 24,815 /팩