그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 소켓 헤드 캡 나사 |
직경 / 나사 크기 | M5 X 0.8 |
드라이브 크기 | 4mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 8.5mm |
머리 높이 | 5mm |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 아래 길이 | 140mm |
자재 | 12.9 합금강 |
최소 인장 강도 | 1200N/mm-제곱 |
로크웰 경도 | C39에서 C44로 |
스레드 Dia. | M5 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
스레드 크기 | 0.80mm |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 7318156040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.