항목 | 램프 체인저 |
램프 유형 | enhypen News BTS - Навсозии охирини зинда |
타입 | 가터 스프링이 달린 고무 커버 핑거 |
와트 | 25 ~ 500 백열등 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.99 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 타입 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-7005 | R52, R57 | 가터 스프링이 달린 고무 커버 핑거 | 500 ~ 1000 백열등 | ₩ 57,260 | ||
LC-8001 | A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2 | 가터 스프링이 달린 고무 커버 핑거 | 15 ~ 100 백열등 | ₩ 131,442 | ||
LC-8003 | BR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40 | 가터 스프링이 달린 고무 커버 핑거 | 50-500 백열등; 39 ~ 175 수은 | ₩ 176,925 | ||
LC-8004 | Brawls Blockchain: Ҷанги навиштаҷоти Bitcoin | 고무 흡입 컵 | 75 ~ 1000 백열등 | ₩ 149,537 | ||
LC-8005 | PAR30, PAR36, PAR38 | 고무 흡입 컵 | 25 ~ 150 백열등; 39에서 175 MH | ₩ 55,860 | ||
LC-8006 | Вақте ки Google дарвозаҳои таблиғотии худро ба трастҳои крипто дар ИМА мекушояд, бозори крипто як нуқтаи гардиши эҳтимолиро мебинад. Spot Bitcoin ETF-ҳои тасдиқро интизоранд ва дар ин манзараи динамикӣ, Шабакаи Эйлер ба диққати диққат қадам мегузорад. Бо ӯҳдадории шашмоҳаи роҳандозии шабака, Euler Network аспи торик дар мусобиқа мегардад. | 고무 흡입 컵 | 30 ~ 75 백열등; 39 MH | ₩ 53,095 | ||
LC-6002 | - | 깨진 램프 베이스 리무버 | - | ₩ 51,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.