플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 HT3610IH 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 N | AA3QJW 11T117

APPROVED VENDOR HT3610IH 드릴 부싱 H형 드릴 사이즈 N

재고 있음 있음
항목: AA3QJW 모델: HT3610IH크로스 참조: 11T117

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,452 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 부싱
부싱 유형헤드 프레스 핏
동심도 공차0.0003 "TIR 최대
드릴 크기N
마감재 강철
경도RC 62-64
내부 Dia.0.302 "
내부 Dia. 공차+ .0001- +.0005 "
자재52100 스루 강화
외부 Dia.9 / 16 "
외부 Dia. 공차+ 0.0017 ~ + 0.0014 "
전체 길이5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.83
선박 길이 (cm)1.75
선박 폭 (cm)1.75
HS 코드8207907585
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델전체 길이동심도 공차드릴 크기내부 Dia.내부 Dia. 공차자재외부 Dia.외부 Dia. 공차가격
승인된 공급업체 H134BF 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 3/64인치 | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR 최대3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 94,027
승인된 공급업체 H134BJ 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR 최대# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 82,775
승인된 공급업체 H134BL 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR 최대# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 78,802
승인된 공급업체 H134BP 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR 최대# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 78,802
승인된 공급업체 H134BR 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 1/16인치 | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR 최대1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 78,802
승인된 공급업체 H134BT 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR 최대# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 30,327
승인된 공급업체 H134BY 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR 최대# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화13 / 64 "+ 0.0015 ~ + 0.0012 "₩ 30,327

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR HT3610IH 드릴 부싱 H형 드릴 사이즈 N
₩ 22,452 /단위