항목 | 스트레치 랩 필름 |
색상 | 초기화 |
계량기 | 80 |
학년 | 캐스트 |
길이 | 1500ft. |
자재 | LLDPE |
스타일 | HWIV |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 884.05 |
선박 높이 (cm) | 205.74 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 3921110000 |
원산지 | US |
모델 | 계량기 | 학년 | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF1521800-00 | 60 | 캐스트 | 2000ft. | HWIV | 18 " | ₩ 8,091,720 | RFQ
|
H32032000-V6 | 80 | 부푼 | 6000ft. | SF III | 30 " | ₩ 8,363,687 | |
H31782000-V6 | 70 | 부푼 | 6000ft. | SF III | 20 " | ₩ 6,640,917 | |
H32082000-W2 | 80 | 부푼 | 6000ft. | SF III | 20 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.