그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 부싱 |
부싱 유형 | 헤드 프레스 핏 |
동심도 공차 | 0.0003 "TIR 최대 |
드릴 크기 | # 22 |
마감재 | 강철 |
경도 | RC 62-64 |
내부 Dia. | 0.157 " |
내부 Dia. 공차 | + .0001- +.0004 " |
자재 | 52100 스루 강화 |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
외부 Dia. 공차 | + 0.0016 ~ + 0.0013 " |
전체 길이 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.76 |
선박 길이 (cm) | 0.32 |
선박 폭 (cm) | 0.32 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | GB |
모델 | 전체 길이 | 동심도 공차 | 드릴 크기 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 자재 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H134BF | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | 3 / 64 " | 3 / 64 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 94,027 | |
H134BJ | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | # 55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 82,775 | |
H134BL | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | # 54 | 0.055 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 78,802 | |
H134BP | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | # 53 | 0.059 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 78,802 | |
H134BR | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 78,802 | |
H134BT | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | # 52 | 0.064 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 30,327 | |
H134BY | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR 최대 | # 50 | 0.07 " | + .0001- +.0004 " | 52100 스루 강화 | 13 / 64 " | + 0.0015 ~ + 0.0012 " | ₩ 30,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.